LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
CDポケット CDバインダー追加用ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
26093605
品番
CD-P4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
幅(mm)
301
高さ(mm)
6.5
質量(g)
130
奥行(mm)
216
シリーズ
CDポケット(CDバインダー追加用ポケット)
アズワン品番
64-8253-65
収納枚数(枚)
CD4(両面)
メーカー商品コード
73183