連続番号打抜機

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26093666 品番No.208N
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

注:裁断能力は、69kg/m2のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。

幅(mm)215 高さ(mm)485 質量(g)14300 奥行(mm)295 シリーズ打抜機 コード22814 針径(Φmm)1 穿孔能力(枚)【PPC用紙】最大15(厚さ1.2mmまで) 穿孔奥行(mm)文字中心から最大40 アズワン品番64-8260-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする