BA-60 ビジネスバッグ LION (ライオン事務器) 黒色 26093989

BA-60 ビジネスバッグ LION (ライオン事務器) 26093989 BA-60 ビジネスバッグ LION (ライオン事務器) 26093989

ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26093989 品番BA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)320 高さ(mm)90 質量(g)2200 奥行(mm)450 シリーズビジネスバッグ コード15008 アズワン品番64-8263-43

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする