ウイルス・菌 除去シート ドクターシールド スイッチ用 半透明 KGMLPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26094016 品番KGMLP 2015-408-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウイルス・菌 除去シートです!!
スイッチに貼り付ける用のシートで、代表的なウイルス・菌について99%ウイルス・細菌の増殖を抑制します。(1時間〜24時間後)
長期間(約10年)効力を発揮します。
シート内に、抗ウイルス・抗菌パウダーを混ぜています。(シート表面が削られない限り抗ウイルス・抗菌効果が持続します。)
汚れが付きにくく、落としやすくなっています。傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。
シートには、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用していますので安全です。
貼るだけで簡単です。(シートの粘着剤は、強粘着再剥離粘着剤を使用しておりますので、剥がした後も粘着剤が残りにくくなっています。)
不特定多数の方が、菌やウイルスに汚染された手で触れる可能性のある箇所などにご使用ください。(濡れた手で直時間触れる箇所は除く。)
スイッチの抗菌に
本製品を使用することで、すべての感染症対策になるわけではありません。衛生的な環境を維持するための一つのアイテムとしてご使用ください。
人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できます。
フッ素系樹脂やシリコン等には貼り付け不可です。
室内用途向けの設計の為、室外・半室外での用途には使用しないでください。
本製品に記載の数値や表現は測定結果によるものであり、保証性能ではございません。また抗ウイルス・抗菌効果は、シートに付着したウイルス・細菌に対して増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。
本製品を使用して発生した破損やトラブル・感染症には一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

材質シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 半透明 アズワン品番64-8271-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする