ワーキングパワースーツ ブラック AG-010シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26094594 品番 AG-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ
重量物のアシスト機能
中腰作業のアシスト機能
ハードな作業をサポートする特殊高反発スプリングを6本配置。
お客様の声で生まれたずり上がり防止帯
胸部を開放することで男女兼用設計。
丈の調整を可能にしたサスペンダー。
姿勢矯正用にテーピング(裏面に装着)

ブラック サイズS 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20 適合サイズ(cm)男性おヘソ周り:70〜75、女性おヘソ周り:65〜73、骨盤周り:73〜85 アズワン品番64-8271-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする