アトリエケー
アトリエケーの ベルト・ベルトサポーター
アトリエケーの ウエストサポーター
アトリエケーの サポートベルト
ワーキングパワースーツ極 ブラック AG-110シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26094777
品番
AG-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ
重量物のアシスト機能
中腰作業のアシスト機能
8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ナイロン80/ポリウレタン20
適合サイズ(cm)
男性おヘソ周り:70〜75、女性おヘソ周り:65〜73、骨盤周り:73〜85
アズワン品番
64-8272-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000