グリム
グリムの 衣服関連
グリムの シューズ 利用者用
腰らくスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26095118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
空気層の弾力で履くだけで腰がラクに
材質
甲材:合成繊維・合成皮革、底材:合成底
色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5〜23
アズワン品番
64-8273-85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000