曜日別特売
10160268 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 26096308

10160268 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 26096308
10160268 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 26096308
10160268 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 26096308

亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アズワン品番64-8328-23
内容量1巻注文コード26096308品番10160268
参考基準価格(税別)¥50,736販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
家畜・建築・産業・園芸などに。

材質なまし鉄線・亜鉛めっき幅(mm)910長さ(m)30線径(Φmm)0.8番手20アズワン品番64-8328-23メーカー商品コード195-3431目A(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする