スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26096649 品番23310.0083
参考基準価格(税別)¥69,591 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。
クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。
コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。
クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。
機械加工におけるワークの固定に。

材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨 高さ(mm)最大197 ボルト【Tスロット】M12 アーム長さ(mm)38〜55 アズワン品番64-8352-20 クランプストローク(mm)20 クランプ力(N)10000 旋回方向左右360° クランプ高さ(mm)70〜90 メーカー商品コード206-3385

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする