めぐりズム蒸気でホットアイマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード26096737 品番236852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640

約40℃の心地よい蒸気が目元を温かく包み込み、気分をリラックスにするアイマスクです。
心地よい時間が約20分続きます。
座っていても横になっていても目もとにフィットします。
目の疲れに
飛行機や電車での移動時に
熱すぎると感じた場合、痛みや違和感等、身体に何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
目や目のまわりに、疾患、炎症、傷、腫れ、湿疹等の異常がある方は使用しないでください。

材質表面材:ポリプロピレン・ポリエチレン、発熱体:鉄粉含有 縦(mm)80 横(mm)180 香りラベンダー アズワン品番64-8352-89 メーカー商品コード159-5476

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26096737 236852 68768108 ラベンダーの香り 5枚入 めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 花王 めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 花王 1箱(5枚) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする