キンボシ
キンボシの 刈払機
キンボシの 電動式刈払機・草刈機
芝生のエッジ切り 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26096780
品番
4009
参考基準価格(税別)
¥1,783
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。
芝生のエッジ、境界部分のカットに。
芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)
480
幅(mm)
100
高さ(mm)
25
材質(刃)
刃物用鋼
切刃形状
直刃
アズワン品番
64-8371-46
メーカー商品コード
195-1444