キンボシ
キンボシの 刈払機
キンボシの 電動式刈払機・草刈機
芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26096798
品番
4036
参考基準価格(税別)
¥4,374
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。
伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)
770〜1338
幅(mm)
300
全長(mm)
770(柄部740〜1300伸縮式)
柄長さ(mm)
740〜1300
材質(刃)
刃物用鋼
アズワン品番
64-8371-55
メーカー商品コード
195-1446
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000