トイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26096807 品番 44M-N0002-CHC
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シャープなデザインのトイレットペーパーホルダーです。
可動部にクッションゴムを備えているので、可動部とアーム部が金属同士でぶつかることはありません。
トイレットペーパーホルダー

付属品取付ビス 材質亜鉛 幅(mm)157.3 シャンパンゴールドヘアライン 高さ(mm)5 奥行(mm)78.5 コード206-6064 アズワン品番64-8374-59

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする