ウエスト
ウエストの トイレ用品
ウエストの その他トイレ用品
トイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096816
品番
44M-N0002-SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シャープなデザインのトイレットペーパーホルダーです。
可動部にクッションゴムを備えているので、可動部とアーム部が金属同士でぶつかることはありません。
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
157.3
色
シルバークローム
高さ(mm)
5
奥行(mm)
78.5
コード
206-6063
アズワン品番
64-8374-60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000