トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26096859 品番 45M-N0002-CHC
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

丸みを帯びた温かみのあるデザインのトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーホルダー

付属品取付ビス 材質亜鉛 幅(mm)148.7 シャンパンゴールドヘアライン 高さ(mm)75.5 奥行(mm)112.7 コード206-6067 アズワン品番64-8375-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする