ウエスト
ウエストの 洗濯用品
ウエストの 物干し/スタンド
タオルリング 47M-N0002シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096938
品番
47M-N0002-SHC
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
丸いデザインがキュートなリング型のタオル掛けです。
タオル掛け
セット内容
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
180
色
シルバーヘアライン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
コード
206-6852
アズワン品番
64-8376-24
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000