ウエスト
ウエストの 洗濯用品
ウエストの 物干し/スタンド
タオルバー 48M-N0002シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096947
品番
48M-N0002-CHC
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインなタオルバーです。
材質
亜鉛
幅(mm)
400
色
シャンパンゴールドヘアライン
高さ(mm)
15
奥行(mm)
65
コード
206-6705
アズワン品番
64-8376-43
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000