画像準備中

アルミボーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26096990 品番593
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
様々な素材の断面のカバーに。

仕様アルミボーダー6 材質6063アルミ・アルマイト仕上げ 長さ(mm)2000 幅(mm)25 厚さ(mm)1.2 全長(mm)2000 シルバー 高さ(mm)8.4/8(小/大) コード147-3409 アズワン品番64-8380-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする