8.16.76 FORM PRO2 Goizper 26097105

8.16.76 FORM PRO2 Goizper 26097105
8.16.76 FORM PRO2 Goizper 26097105

FORM PRO2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード26097105品番8.16.76
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

バイトンのシールを使用しており、多くの溶材に対して優れた耐性を発揮するプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
セーフティーリリースバルブとセーフティーロック機能付きです。
クリーニング等。

材質タンク:ポロプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)、シール:バイトンゴム幅(mm)160容量(mL)1250高さ(mm)300奥行(mm)160コード195-5514アズワン品番64-8387-73

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする