画像準備中

超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26097114 品番 9650FTP200P63
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)1411.2 取付座(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105 取付高(mm)245 仕様"KAPPA" Φ200 材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)60 コード115-4718 取付ピッチY(mm)80〜75 取付座A(mm)135 アズワン品番64-8393-65 取付穴径P(Φmm)11 取付座B(mm)110
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする