テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26097130
品番
9650FTP200P64
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
1646.4
取付座(mm)
175×140
取付ピッチ(mm)
140
取付高(mm)
255
仕様
"KAPPA" Φ200
材質
金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
80
コード
115-4719
取付ピッチY(mm)
105
取付座A(mm)
175
アズワン品番
64-8393-66
取付穴径P(Φmm)
15
取付座B(mm)
140
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。