テンテキャスター
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
200
250
300
許容荷重(daN)
1999.2
1411.2
1646.4
1999.2
1695.4
2352
取付高(mm)
305
245
255
305
355
車輪幅(mm)
80
60
80
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26097148
品番
9650FTP250P64
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
1999.2
取付座(mm)
175×140
取付ピッチ(mm)
140
取付高(mm)
305
仕様
"KAPPA" Φ250
材質
金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
80
コード
115-4721
取付ピッチY(mm)
105
取付座A(mm)
175
アズワン品番
64-8393-70
取付穴径P(Φmm)
15
取付座B(mm)
140
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。