テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26097218
品番
9688FTP300P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
車輪径(Φmm)
300
取付座(mm)
135×110
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
355
仕様
"KAPPA" Φ300
材質
金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
50
コード
115-4840
取付ピッチY(mm)
80〜75
許容荷重(N)
1695.4
取付座A(mm)
135
アズワン品番
64-8393-78
取付穴径P(Φmm)
11
取付座B(mm)
110
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。