画像準備中

超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26097227 品番 9688FTP300P64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。

車輪径(Φmm)300 取付座(mm)175×140 取付ピッチ(mm)140 取付高(mm)355 仕様"KAPPA" Φ300 材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)80 コード115-4841 取付ピッチY(mm)105 許容荷重(N)2352 取付座A(mm)175 アズワン品番64-8393-79 取付穴径P(Φmm)15 取付座B(mm)140
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする