曜日別特売
APT150LOCK ロック APTシリーズ ユーエイキャスター 26097315

APT150LOCK ロック APTシリーズ ユーエイキャスター 26097315
APT150LOCK ロック APTシリーズ ユーエイキャスター 26097315

ロック APTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150(推奨)
適正取付高(mm)198
内容量1個注文コード26097315品番APT150LOCK
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
ジャッキ代わりの使用は行わないでください。

材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴムストローク(mm)45幅(mm)198シルバー車輪径(Φmm)150(推奨)直径(Φmm)80高さ(mm)159最高高さ(mm)204床面高さ(mm)159コード195-0674取付穴径(Φmm)11取付座(mm)120×120適合車輪径(Φmm)150取付ピッチ(mm)85~100×85~100最低高さH(mm)159アズワン品番64-8408-15適正取付高(mm)198
関連資料:(0.05MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする