源邑光北野刃物製作所
源邑光北野刃物製作所の 内装工事関連
源邑光北野刃物製作所の 内装用ローラー
スムーサーtutu B-STUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
135
注文コード
26097489
品番
B-STU115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,134
この商品は
刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。
滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。
カベ紙等の空気抜きに。
材質
柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
全長(mm)
135
サイズ
小
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
35
刃厚(mm)
2
コード
206-8717
刃元(mm)
2
刃先厚(mm)
2
アズワン品番
64-8432-18