源邑光北野刃物製作所
源邑光北野刃物製作所の 内装工事関連
源邑光北野刃物製作所の 内装用ローラー
スムーサーtutu B-STUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26097507
品番
B-STU330
参考基準価格(税別)
¥2,354
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。
滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。
カベ紙等の空気抜きに。
材質
柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
全長(mm)
330
サイズ
大
刃長(mm)
330
刃幅(mm)
40
刃厚(mm)
2
コード
206-8719
刃元(mm)
2
刃先厚(mm)
2
アズワン品番
64-8432-20