ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード26097525 品番BT3S-M300
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
ケーブルなどの結束に。

材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 長さ(mm)305 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60〜115 最大結束径(Φmm)76 機能耐熱性・耐候性 コード194-9076 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 推奨適合工具GTS-E、GS2B-E アズワン品番64-8432-35

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする