PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 検出・センサ
PANDUIT(パンドウイット)の センサ
PANDUIT(パンドウイット)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
26097604
品番
DPF14-206FIB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,671
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
銅線の接続。
材質
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
全長(mm)
19.8
色
青
サイズ
【タブ】.205/.187×.020
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
【最大絶縁】4.0
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法B(mm)
7.9
寸法C(mm)
5.6
最高使用温度(℃)
105
推奨適合工具
CT-1525
アズワン品番
64-8490-35
メーカー商品コード
194-9225
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000