オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。
荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降
屋内仕様です。
野ざらし状態での使用はできません。
ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。