フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)19 材質ホース内層/フッ素樹脂(PVDF系)、外層/ポリウレタン樹脂、補強糸/ポリエステル、継手/SUS316L(接液面PFAライニング) 注文コード26097638 品番E-PDB-19-F15A-PFA-1000L
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥223,623
販売価格(税別)
203,294
この商品は内径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。
粘りのある流体をスムーズに流せます。
酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。
食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。

材質ホース内層/フッ素樹脂(PVDF系)、外層/ポリウレタン樹脂、補強糸/ポリエステル、継手/SUS316L(接液面PFAライニング) 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径(Φmm)19 規格【継手】15A 使用圧力(MPa)0〜1.0(20℃)、0〜0.5(80℃) 外径(Φmm)26 許容曲げ半径(mm)135以上 アズワン品番64-8502-36 メーカー商品コード149-2730
注意
紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする