フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25 注文コード26097839 品番E-SJSP-25-F1.5S-PFA-1000L
参考基準価格(税別)¥278,646 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。
粘りのある流体をスムーズに流せます。
酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。
食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。

材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径(Φmm)25 規格【継手】1.5S 使用圧力(MPa)-0.1〜0.4(20℃)、-0.1〜0.2(80℃) 外径(Φmm)33 許容曲げ半径(mm)100以上 アズワン品番64-8507-72 メーカー商品コード149-2748
注意
紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする