仕様【レンズカーブ】6
セット内容メガネ拭き、ケース、保証書
材質レンズ:CR-39、フロント:ナイロン、テンプル:ナイロン
長さ(mm)145
幅(mm)116
高さ(mm)49
レンズ色トゥルービュースポーツ
機能【防曇加工】-、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○
可視光線透過率(%)30
コーティングハードマルチコート
テンプル色マットブラック
色(フレーム)マットブラック
レンズ厚さ(mm)2
紫外線遮断率(%)99以上
アズワン品番64-8513-72
メーカー商品コード195-5348