不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
小型アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26097997
品番
FA-30-3F
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
金属などの研削・研磨に。
全長(mm)
202
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.63
コード
175-7871
空気消費量(m
3
/min)
0.68
ホース取付口
Rc1/4
アズワン品番
64-8518-15
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000