三和商工
三和商工の 水廻り部材
三和商工の 水栓
三和商工の 水栓部品
ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26098058
品番
FKGN-13V
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットリフォームフレキ用
規格
ヒート G1/2
コード
207-2449
アズワン品番
64-8523-59
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
48
六角対辺(mm)
23
寸法L1(mm)
48
寸法L2(mm)
35