グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26098076 品番G81R/B
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。
ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。
建設、農業、産業用。

材質アルミニウム、スチール 全長(mm)390 容量(mL)600 容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400 油槽径(Φmm)59.7 ノズル長(mm)150 コード196-2052 1回の吐出量(mL)0.9 最大圧力(MPa)55 アズワン品番64-8535-26 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする