沼田式ジョイント定規 J-NJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(mm)140 注文コード26098119 品番J-NJ140
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は刃長など2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント切りの際に生じる、クロスが乾き縮みが出たときの隅間の解消を目的としたジョイント定規です。
ジョイント切りの際に定規がズレ動きにくくなっています。
カベ紙等の不要部のカットに。

材質柄:木材、刃:ステンレス 刃長(mm)140 刃幅(mm)31 刃厚(mm)1.5 コード206-8703 刃元(mm)1.5 刃先厚(mm)0.5 アズワン品番64-8569-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする