源邑光北野刃物製作所
源邑光北野刃物製作所の 内装工事関連
源邑光北野刃物製作所の 内装用ローラー
沼田式ジョイント定規 J-NJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
280
注文コード
26098128
品番
J-NJ280
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイント切りの際に生じる、クロスが乾き縮みが出たときの隅間の解消を目的としたジョイント定規です。
ジョイント切りの際に定規がズレ動きにくくなっています。
カベ紙等の不要部のカットに。
材質
柄:木材、刃:ステンレス
刃長(mm)
280
刃幅(mm)
31
刃厚(mm)
1.5
コード
206-8704
刃元(mm)
1.5
刃先厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-8569-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000