源邑光北野刃物製作所
源邑光北野刃物製作所の ヘラ/盛板/コテ
源邑光北野刃物製作所の ヘラ
源邑光北野刃物製作所の 地ベラ
Z型地ベラ J-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26098259
品番
J-Z067
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Z型に曲げることで、対象物への接地感や見易さがとても良いです。
カベ紙等の不要部のカットに。
材質
柄:シナ合板、刃:ステンレス
全長(mm)
210
タイプ
NO.7
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
55
刃厚(mm)
【刃元】0.6
刃先厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-8572-02
メーカー商品コード
206-8646