Z型地ベラ J-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26098320 品番 J-Z129
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切り回しやジョイント切りが出来ます。
クロスのジョイントの開きやカッターの入射角度と地ベラの接地角度を手首の不安定な力加減で無く、地ベラの接地角度によって安定させる地ベラです。
ジョイン切りの際にクロスにわずかなたわみを作りカットすることによりクロスが縮んだときに隙間が出ないようにします。
カベ紙等の不要部のカットに。

材質柄:シナ合板、刃:ステンレス 全長(mm)270 タイプNO.9 刃長(mm)270 刃幅(mm)55 刃厚(mm)【刃元】1.2 刃先厚(mm)1.2 アズワン品番64-8572-08 メーカー商品コード206-8651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする