UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26098417 品番 KISS-UVCUT-RF1610-M
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

目に見える箇所の配管施工に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。

材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様 ミルキーホワイト 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 寸法P(mm)5 ホース長さ(m)10 寸法d(Φmm)13 コード207-2447 アズワン品番64-8580-93 被覆外径(mm)20 呼び径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 被覆厚さ(mm)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする