測り付漏斗 オイラー MFNL/2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26098670 品番 MFNL/2B
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。

仕様ベース付 材質ポリプロピレン、スチール、ニトリルゴム(NBR) 容量(mL)2000 高さ(mm)340 本体寸法(mm)190×175×310 コード196-1130 アズワン品番64-8608-66

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする