GROZ
GROZの 研究関連用品・実験用必需品
GROZの 漏斗(ロート)/じょうご
GROZの 実験研究用ロート/じょうご
測り付漏斗 オイラー MFNL/2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26098679
品番
MFNL/2BC
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
仕様
ベース、ダストキャップ付
材質
ポリプロピレン、スチール、ニトリルゴム(NBR)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
340
本体寸法(mm)
190×175×310
コード
196-1128
アズワン品番
64-8608-67
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000