ミラック光学
ミラック光学の マグネット用品
ミラック光学の マグネットベース
ミラック光学の マグネットベース本体
スタンド MY-Sスタンド 60mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26098724
品番
MY-S STAND60
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。
20mm摺動します。
幅(mm)
【マグネット】50
高さ(mm)
【マグネット】55
奥行(mm)
【マグネット】117
内径(Φmm)
【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)
吸着力(N)
1275
寸法(Φ×mm)
【主柱】20×323、【支柱】14×60
アズワン品番
64-8615-18
メーカー商品コード
208-1779
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000