ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26098898
品番
PMR-100UWBINJ
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
重量物を軽く動かしたい台車に。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80
取付高(mm)
144
仕様
100径射出ウレタン車輪
材質(本体)
スチール
車輪幅(mm)
32
コード
175-8181
取付ピッチY(mm)
45
許容荷重(N)
180
取付座A(mm)
115
アズワン品番
64-8643-55
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
80
関連資料:
(0.04MB)