三和商工
三和商工の 吊・支持金具
三和商工の 配管サドルバンド
リフォームフレキ用樹脂サドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26098934
品番
RFPS-16
参考基準価格(税別)
¥58
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
UVカットリフォームフレキ用
色
シルバー
寸法L(mm)
64
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
46
コード
207-2452
アズワン品番
64-8661-96