三和商工
三和商工の 吊・支持金具
三和商工の 配管サドルバンド
樹脂サドル用台座
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26098950
品番
RFPS-16-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットリフォームフレキ用
色
シルバー
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
46
コード
207-2454
アズワン品番
64-8661-97