三和商工
三和商工の 吊・支持金具
三和商工の 配管サドルバンド
リフォームフレキ用サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26098959
品番
RFS-16
参考基準価格(税別)
¥171
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
UVカットリフォームフレキ用
長さ(m)
70
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
50
コード
207-2451
アズワン品番
64-8661-98