画像準備中

低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26099004 品番 RLT-111
参考基準価格(税別)¥284,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

低床多段式シリンダです。
シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。
シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。
シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。
狭い場所でのジャッキアップに。

ストローク(mm)16(1段目)、13(2段目)、11(3段目) 全長(mm)最短89 作動方式単動式 コード206-5939 必要油量(cm3)241 プランジャー径(Φmm)38 シリンダ外径(Φmm)165×140 最低高さH(mm)89 アズワン品番64-8663-27 能力(kN)727(1段目)、309(2段目)、111(3段目)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする