アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26099090
品番
SAC330
参考基準価格(税別)
¥53,750
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
天板がエキスパンドメタルの作業台です。
アルミとステンレスなのでサビに強いです。
エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。
アジャスターで高さ調節が可能です。
高低差のある作業に。
天板高さ(m)
0.30〜0.33
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×450
設置寸法(幅×奥行)(mm)
593×443
最大使用荷重(kg)
100
材質
【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数
1段
天場寸法(mm)
600×450
アズワン品番
64-8676-44
メーカー商品コード
206-5926
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(間口×奥行)(mm)
593×443